- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ハロゲン球 ピンタイプのおすすめ人気ランキング
ハロゲン球 ピンタイプのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新84件の「ハロゲン球 ピンタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲンランプ ソケット」、「センサー ライト 電球 交換」、「差し込み タイプ 電球」などの商品も取り扱っております。
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
適合機種
HSL-75PA
消費電力(W)
75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電圧(V)
12
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金
G6.35
入数
2個入り
電球の種類
ハロゲン球
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電圧(V)
12
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
GY6.35
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
44
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色
黒
材質(本体)
磁器
口金
E11
コード長さ(cm)
両側各25cm
取付ピッチ(mm)
33
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金
E11
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金
G4
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
33
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
タイプ
110V75W
口金
G6.35
定格ランプ電力(W)
75
入数
2個入り
電球の種類
ハロゲン球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷